Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4401WHT Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4401WHT Isolierband
3M 4401WHT Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73037919
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4401WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das weiße Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.

Das weiße Scotch® Isolierband ist das ideale Isolierband für Stromkabel und andere Leitungen. Es besteht aus einer besonders flexiblen PVC-Folie mit einer hohen Dehnbarkeit, die sich auch unebenen Oberflächen perfekt anpasst. Es lässt sich leicht abwickeln und haftet ohne großen Anpressdruck. Neben der Elektroisolation kann es zur Befestigung loser Kabel, zum Schutz beanspruchter Kabelmäntel oder zur farblichen Kennzeichnung genutzt werden. Das Isolierband klebt zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 90°C. Es ist schwer entflammbar und bietet Schutz vor elektrischen Spannungen bis 6.000 Volt. Das Scotch® Isolierband ist VDE geprüft und nach IEC Norm 454-3-1 zertifiziert. In der Verpackung ist eine Rolle weißes Isolierband in den Maßen 15 mm x 10 m enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
6000 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.