Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 30601-19 Schreibtischset


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pagna 30601-19 Schreibtischset
Pagna 30601-19 Schreibtischset
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73066472
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30601-19
EAN/GTIN:
     4009212255204
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
215 mm
Merkmale
Datei Speicherbox/-Organizer
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Hängeordner
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.