Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect AG9/9M Drahtverbinder D-Sub Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect AG9/9M Drahtverbinder D-Sub Metallisch
econ connect AG9/9M Drahtverbinder D-Sub Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73084477
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     AG9/9M
EAN/GTIN:
     4039289005488
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
d-sub gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.38 g
Breite
30.91 mm
Tiefe
56.11 mm
Höhe
13.7 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Metallisch
Material
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.