Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect AG9/25M Drahtverbinder D-Sub Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect AG9/25M Drahtverbinder D-Sub Metallisch
econ connect AG9/25M Drahtverbinder D-Sub Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73084516
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     AG9/25M
EAN/GTIN:
     4039289005464
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
d-sub gehäuse 25 pol
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.45 g
Breite
55.21 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
51.57 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Metallisch
Material
ABS Synthetik
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.