Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FWB6PVB Drahtverbinder FireWire Buchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FWB6PVB Drahtverbinder FireWire Buchse Schwarz
econ connect FWB6PVB Drahtverbinder FireWire Buchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73085347
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FWB6PVB
EAN/GTIN:
     4039289012615
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.63 g
Merkmale
Stecker
FireWire Buchse
Produktfarbe
Schwarz
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
15 N
Auszugskraft
9.8 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.