| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-73088537 Herst.-Nr.: 45967 EAN/GTIN: 4007246459674 |
| |
|
| | |
| 2017 feiern wir ein kleines Figuren-Jubiläum: 1997 kamen die ersten NOCH Figuren auf den Markt und in der Zwischenzeit hat sich das Programm ganz schön gemausert. Mittlerweile führen wir über 250 verschiedene Figuren-Sets und bieten auf modellfiguren.de 500 einzelne Figuren an. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Fußball gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Sportarten der Welt. Alle zwei Jahre findet ein Großereignis wie die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft statt. Viele Menschen sind zu dieser Zeit in Fußballstimmung und feuern ihr eigenens Land an. Damit auch diese Szene auf Modellbahnanlagen und Dioramen nachgebaut werden kann, greift man am besten zu den Modellfiguren »Fußballteam« von NOCH. Die Figuren sind handbemalt und für die Spurweite TT, also den Maßstab 1:120, geeignet. Das Set besteht aus 10 Fußballspielern, einem Torwart und einem Ball. Die Spieler tragen alle ein rotes Trikot, eine schwarze, kurze Hose und rote Stutzen. Der Torwart ist in schwarz gekleidet, damit er auf dem Spielfeld von den anderen Feldspielern unterschieden werden kann. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 35 g | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | TT (1:120) | | Anzahl Teile | 11 Stück(e) | | Produktfarbe | Rot, Weiß | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |