Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Burgruine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Burgruine
NOCH Burgruine
NOCH Burgruine
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73089497
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58609
EAN/GTIN:
     4007246586097
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Romantisches Highlight für Ihre Anlage!
Manfred Luft hat auch 2018 erneut zugeschlagen und uns eine weitere wunderschöne Burgruine modelliert. Nachdem wir 2017 ein imposantes Modell in H0 präsentieren durften, gibt es nun eine eindrucksvolle Burgruine für die Spur N.
Die Freunde der Spurweiten TT und H0 dürfen sich dennoch freuen, denn das Spur N Modell ist auch ideal für die Landschaftsgestaltung: Die Spur N Burg auf einem Berg im Hintergrund einer H0 oder TT Anlage schafft eine großartige Tiefenwirkung und lässt die Anlage großzügiger erscheinen.
Wie alle Burgruinen im NOCH Programm wird auch dieses Modell aus hochwertigem Struktur-Hartschaum hergestellt und aufwändig ­handkoloriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
120 mm
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
59 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
NOCH
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Material
Schaum
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.