Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Laub-Foliage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Laub-Foliage
NOCH Laub-Foliage
NOCH Laub-Foliage
NOCH Laub-Foliage
NOCH Laub-Foliage
NOCH Laub-Foliage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73089548
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07301
EAN/GTIN:
     4007246073016
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Naturrealistische Landschaftsgestaltung – Foliagen von NOCH
Foliagen sind überaus wichtige Produkte für die anspruchsvolle Landschaftsgestaltung. Sie werden in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: Böden bekommen mit Foliagen natürliche Farben und realistische Strukturen; Flußufer und Waldränder erhalten natürlich wirkenden Bewuchs, Sträucher und Bäume bekommen dank der Foliagen Volumen und wirken realistischer.

Um den unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden, haben wir Foliagen in vier verschiedenen Bereichen entwickelt:

Klassische Foliage: Die »klassische« Foliage wird mit einem feinen, natürlich koloriertem Flock beflockt. Sie eignet sich perfekt zur Gestaltung von Bodendeckern, Bemoosung und niedrigem Bewuchs. Wir empfehlen den Einsatz der klassischen Foliage insbesondere, um eintönig wirkende Gründflächen realistischer zu gestalten und aufzulockern.
Wildgras-Foliage: Die Wildgras-Foliage entsteht durch elektrostatische Beflockung. Dabei werden verschiedene Gräser und Flocken kombiniert. Die Wildgras-Foliage eignet sich ideal um realistischen Graswuchs auf Naturwiesen, an Waldrändern, Flussufern oder Seen zu gestalten.
Wiesen-Foliage: Die Wiesen-Foliage wird ebenfalls elektrostatisch beflockt. Dabei kommen im Vergleich zur Wildgras-Foliage etwas kürzere Fasern zum Einsatz. Die Wiesen-Foliage findet dann auch in allen Bereichen Einsatz, in denen der Mensch in den natürlichen Pflanzenwuchs eingreift. Beispiele sind Wiesen und Weiden sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Laub-Foliage: Die Laub-Foliage zeichnet sich durch die Beflockung mit dem einzigartig fein geschnittenen NOCH Laub aus. Sie wird vor allem für die Begrünung von Büschen und Bäumen sowie für die Gestaltung kleiner Büsche und Bodendecker eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
70 g
Design
Produkttyp
Blätter
Markenkompatibilität
NOCH
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.