Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
NOCH Struktur-Kurve “Kopfsteinpflaster”
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73089625
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60316
EAN/GTIN:
     4007246603169
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
noch geländebau h0
geländebau h0
Realistischer geht es nicht!
Die NOCH Struktur-Straßen werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt. Dies garantiert eine natürliche Oberflächenoptik und -haptik, sowie das naturrealistische Aussehen und eine sehr hohe UV-Beständigkeit.
Die Struktur-Straßen sind damit die erste Wahl für den anspruchsvollen Bastler.
Ein weiterer großer Vorteil der innovativen Produktionstechnologie, auf Basis eines dünnen Trägergewebes und unter Einsatz lösungsmittelfreier Bindemittel, ist die hohe Flexibilität der Struktur-Straßen.
Mehr Infos hierzu finden Sie im Basteltipp.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
53 g
Design
Produkttyp
Straße
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.