Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLW1X2 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLW1X2 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 2 Schwarz
econ connect BLW1X2 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73090604
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X2
EAN/GTIN:
     4039289007598
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.28 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 1 x 2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0792*
€ 0,0942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.