Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLW2X12 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLW2X12 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
econ connect BLW2X12 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73090763
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW2X12
EAN/GTIN:
     4039289007901
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.77 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.