Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG2X38 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 38 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG2X38 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 38 Schwarz
econ connect BLG2X38 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 38 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73090844
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X38
EAN/GTIN:
     4039289007406
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.65 g
Tiefe
5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 2 x 38
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.