Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG2X29. Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG2X29. Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
econ connect BLG2X29. Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73090893
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X29
EAN/GTIN:
     4039289007307
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.04 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.