Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 10810 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 10810 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz, Weiß
Lupus Electronics 10810 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz, Weiß
Lupus Electronics 10810 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73296938
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10810
EAN/GTIN:
     4260195434653
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Unterputznetzteil
Dieses kleine und leistungsstarke Einbaunetzteil eignet sich perfekt für alle Bereiche an denen aus Platzgründen oder aufgrund der Standortwahl auf herkömmliche Netzteile verzichtet werden muss. Mit seinen geringen Maßen ist es ideal z.B. für die Unterputz-Verlegung oder den Einsatz in Schutzgehäusen bzw. der LUPUS - Montageboxen. An der oberen Seite wird 230V angeschlossen und an der unteren Seite befindet sich ein DC-Stecker für z.B. eine 12V Kamera.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1 A
Zertifizierung
IP67 CE, FCC, 3C, UL, BS, KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
350 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.