Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD416G3200HC16CDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73299683
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD416G3200HC16CDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.