Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 32HFL4014/12 Gästefernseher 81,3 cm (32") HD 250 cd/m² Schwarz 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 32HFL4014/12 Gästefernseher 81,3 cm (32") HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Philips 32HFL4014/12 Gästefernseher 81,3 cm (32") HD 250 cd/m² Schwarz 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73312934
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32HFL4014/12
EAN/GTIN:
     8718863020708
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Sonstige Funktionen
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Anzahl RJ-48-Anschlüsse
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB, DVB-T, DVB-T2, ISDB-C
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
HDMI-Version
1.4
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Common interface Plus (CI+)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Hotelfunktionen
Willkommensnachricht
Ja
Externe Taktkompatibilität
Ja
USB-Klonen
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Wecker
Ja
my Home-Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
494 mm
Gewicht (mit Ständer)
4600 g
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
432 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Audio
RMS-Leistung
16 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.