Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-750-BSTAND0E POS-System-Zubehör Schwarz 75 x 75 mm 100 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Advantech UTC-750-BSTAND0E POS-System-Zubehör Schwarz 75 x 75 mm 100 x 100 mm
Advantech UTC-750-BSTAND0E POS-System-Zubehör Schwarz 75 x 75 mm 100 x 100 mm
Advantech UTC-750-BSTAND0E POS-System-Zubehör Schwarz 75 x 75 mm 100 x 100 mm
Advantech UTC-750-BSTAND0E POS-System-Zubehör Schwarz 75 x 75 mm 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73327945
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-750-BSTAND0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1283.74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 733,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 813,94*
€ 968,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 810,10*
€ 964,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 793,56*
€ 944,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 772,70*
€ 919,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,75*
€ 873,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.