Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston LMC02 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston LMC02 Werkbankteil/Zubehör
Treston LMC02 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73331160
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Diese Schubladenblöcke bieten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ideale Möglichkeit zur individuellen und sicheren Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
15 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC02 ESD
ab € 390,36*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.