Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 2440-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 2440-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 2440-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73333149
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     2440-3
EAN/GTIN:
     6416763086375
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Große Schubladenmagazine eignen sich für die Organisation und Aufbewahrung großer Stückzahlen in Produktionsstätten, Warenlagern, Läden und Werkstätten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
870 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,81*
€ 584,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.