Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan 95X1 Auto Range Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73334206
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9501-ARRB
EAN/GTIN:
     5704174522898
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Als neuestes Mitglied der PowerScan 9000 Familie, decken die 95X1-Modelle Anwendungen ab die das Lesen von 1D- und 2D-Codes aus großer Distanz erfordern.
Dank einem leistungsstarken Autofokus-System erfasst der Imager Barcodes zwischen 15 cm Abstand und 20 m. Dabei adaptiert er den Fokus sehr schnell und sorgt damit für einen reibungslosen Wechsel zwischen Erfassung aus kurzer und aus großer Distanz. Für die Lesung aus kurzer Distanz vereinfacht ein über LED’s projiziertes Zielfeld den Scanprozess, während für die Erfassung aus großem Abstand eine Laser basierende Zieleinrichtung dem Anwender das Arbeiten vereinfacht.
Die Imager gibt es mit Kabel (PD9531-AR) und als Funkmodelle. Bei den Funkmodellen haben Anwender die Wahl zwischen dem proprietären Datalogic Funksystem STAR Cordless System 2.0 (PM9501-AR) oder Bluetooth 3.1 Funktechnologie (PBT9501-AR).
Alle Modelle der Imager Serie PowerScan 95X1 AR arbeiten mit dem Zubehör der PowerScan 9XXX Produktreihe. Somit können die verschiedenen Modelle problemlos in der selben Anwendungsumgebung genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
40000
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Breite
110 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
212 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, USB
Bluetooth-Version
3.1
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN-13, GS1 DataBar, JAN, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Arbeitsabstand
20000 mm
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-80 - 80 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,20*
€ 933,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,85*
€ 926,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,51*
€ 922,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,19*
€ 898,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.