Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7642 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7642 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3 Box
AMD EPYC 7642 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73334956
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000074WOF
EAN/GTIN:
     730143310154
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
Socket SP3
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7642
Grundfrequenz des Prozessors
2.3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
96
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
204.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.500,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,44*
€ 3.087,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.586,33*
€ 3.077,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,91*
€ 3.028,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,36*
€ 2.998,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.500,84*
€ 2.976,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.