Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-140IP Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349674
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101G-140IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
19 mm
Klemmbacke Länge
16.4 mm
Klemmbacke Dicke
8 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101D-125IP
ab € 14,34*
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,46*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 25,61*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,51*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,26*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 19,48*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 45,71*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 60,77*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 12,33*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 8,43*
Zubehör
Bahco
9897
ab € 79,46*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 29,11*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,72*
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.