Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Presseinsatz
>
Oval Presseinsatz
>
Artikel
LEMP 25676021 Druckstempel Ovale Form
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-73350722
Hersteller:
LEMP
Herst.-Nr.:
25676021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oval Presseinsatz
Ovalpresseinsatz
oval presseinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Ovale Form
Crimpbreite
5 mm
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Geeignet für die Kontaktbeschichtung
Kupfer
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Druckstempel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP 25676024 Druckstempel Ovale Form
LEMP
25676024
ab € 113,41*
Zubehör
LEMP 25676026 Druckstempel Ovale Form
LEMP
25676026
ab € 113,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen