Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 25682035 Druckstempel Sechseckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 25682035 Druckstempel Sechseckige Form
LEMP 25682035 Druckstempel Sechseckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350732
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25682035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz 35mm²
sechskant presseinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Sechseckige Form
Crimpbreite
5 mm
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Geeignet für die Kontaktbeschichtung
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
25683035
ab € 79,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.