Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 552433 Antistatische Bürste Rot, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 552433 Antistatische Bürste Rot, Grün
LEMP 552433 Antistatische Bürste Rot, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350826
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     552433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
400 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Grün
Anzahl
1
Materiallgriff
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
552402
ab € 26,36*
Zubehör
LEMP
552412
ab € 4,56*
Zubehör
LEMP
552431
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.