Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect MPL8/8RG Drahtverbinder RJ45 Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect MPL8/8RG Drahtverbinder RJ45 Durchscheinend
econ connect MPL8/8RG Drahtverbinder RJ45 Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73357185
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MPL8/8RG
EAN/GTIN:
     4039289016743
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.23 g
Breite
11.68 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
8.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Messing, Kupfer, Nickel, Polycarbonat
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
1.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.