Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KSM8SW Drahtverbinder MPL8/8RG Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect KSM8SW Drahtverbinder MPL8/8RG Schwarz
econ connect KSM8SW Drahtverbinder MPL8/8RG Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73357198
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KSM8SW
EAN/GTIN:
     4039289013476
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Breite
14 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Stecker
MPL8/8RG
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
MPL8/8RG
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.