Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMKN083-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMKN083-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 2133 MHz
CoreParts MMKN083-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73361301
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMKN083-8GB
EAN/GTIN:
     5706998875242
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ersatz für
HX321C11SR/8
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.