Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMKN084-16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMKN084-16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMKN084-16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73361314
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMKN084-16GB
EAN/GTIN:
     5706998875341
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ersatz für
HX424S15IBK4/16
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.