Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 3059 Motoröl 1 l 10W-40 Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY 3059 Motoröl 1 l 10W-40 Motorrad
LIQUI MOLY 3059 Motoröl 1 l 10W-40 Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73367536
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3059
EAN/GTIN:
     4100420030598
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
10W-40
Saison
Sommer/Winter
Geeignet für
Motorrad
Geeignet für Motortyp
Viertakt-Benzinmotor
Pourpoint
-36 °C
Viskositätsindex
158
Flammpunkt
238 °C
Kinematische Viskosität bei 100° C
14.6 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
96 mm²/s
Basenzahl
7.6 mg KOH/g
Viskosität CCS bei -25 °C
7000 Millipascal-Sekunde
Sulfatasche
0,8
JASO-Standard
MA2
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.