Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 3053 Motoröl 1 l 10W-60 Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY 3053 Motoröl 1 l 10W-60 Motorrad
LIQUI MOLY 3053 Motoröl 1 l 10W-60 Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73367538
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3053
EAN/GTIN:
     4100420030536
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
10W-60
Saison
Sommer/Winter
Geeignet für
Motorrad
Geeignet für Motortyp
Viertakt-Benzinmotor
Pourpoint
-39 °C
Viskositätsindex
175
Flammpunkt
250 °C
Kinematische Viskosität bei 100° C
100 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
176 mm²/s
Viskosität CCS bei -25 °C
7000 Millipascal-Sekunde
Sulfatasche
0,8
JASO-Standard
MA2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.