Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 111900 Aufnahmewerkzeug Magnetisches Aufnahmewerkzeug Flexible Welle Teleskopisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 111900 Aufnahmewerkzeug Magnetisches Aufnahmewerkzeug Flexible Welle Teleskopisch
LEMP 111900 Aufnahmewerkzeug Magnetisches Aufnahmewerkzeug Flexible Welle Teleskopisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368290
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     111900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
13.7 mm
Länge (mm)
510 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Produkttyp
Magnetisches Aufnahmewerkzeug
Flexible Welle
Ja
Teleskopisch
Ja
Produktfarbe
Orange, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Abziehkraft
0.5 N
Handgrifffarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.