Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Rimula R4 Motoröl 20 l 15W-40 Auto


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Shell Rimula R4 Motoröl 20 l 15W-40 Auto
Shell Rimula R4 Motoröl 20 l 15W-40 Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368686
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     5011987228979
EAN/GTIN:
     5011987228979
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
shell motoröle
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
20 l
Viskositätsklasse
15W-40
Geeignet für
Auto
Geeignet für die Kraftstoffart
Biodiesel/Benzin/Ethanol
Geeignet für Motortyp
Dieselmotor, Viertakt-Benzinmotor, Ottomotor
API-Standard
CJ-4
ACEA-Standard
E7, E9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 4,699* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 118,89*
€ 141,48
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 116,88*
€ 139,09
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 112,08*
€ 133,38
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 110,29*
€ 131,25
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 93,98*
€ 111,84
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.