Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73374170
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVB416G300C6K
EAN/GTIN:
     814914026137
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.