Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350339604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
BRIO 7312350339604
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73374950
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33960
EAN/GTIN:
     7312350339604
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
546 mm
Tiefe
698 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1000 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
05-08-2019
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl Teile
26 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des kreativen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1452 g
Verpackungsmaterial
Karton
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
49.9 mm
Höhe des Versandkartons
36.1 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Spielfahrzeugspur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Themenwelt
Explore
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.