Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 341 mm |
| Verpackungstiefe | 691 mm |
| Verpackungshöhe | 634 mm |
| Paketgewicht | 21200 g |
Design | Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5 | 4 |
| Anzahl der 2,5 | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 10 |
| Seitenfenster | Ja |
| Geeignet für | Gaming |
| Beleuchtung | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtungsort | Taschenlüfter |
| Anti-Staubfilter | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 170 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | 400 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
| Ursprungsland | China |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 232 mm |
| Tiefe | 530 mm |
| Höhe | 545.5 mm |
| Gewicht | 19200 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
Kühlung | Installierte Lüfter (Vorderseite) | 2x 200 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140,200 mm |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | Front: Up to 3 x 120mm / 3 x 140mm / 2 x 200mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm |
| Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | Rear: Up Front: 1 x 200mm ARGB LED Fan included |
| Installierte Lüfter oben | 2x 200 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140,200 mm |
| Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung | Top: Up to 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 200mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 280 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 360 mm |
Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 7 |
Stromversorgung | Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |