Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR52 Bonito Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73378997
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     HR5280RT-BT-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der HR52 Bonito Bluetooth verfügt über einen Megapixel-Barcodescanner, der sowohl 1D- als auch 2D-Codes mühelos liest und damit eine der schnellsten und genauesten Scanleistungen auf dem Markt bietet. Genauigkeit, Langlebigkeit und Mobilität vereint in einem Gerät Die kabelgebundene Version des HR52 Bonito Bluetooth ermöglicht Ihnen mit einer starken und zuverlässigen Verbindung von bis zu 50 Metern zum Host uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Lager. Für das Scannen am POS entwickelt. Mit seinem Megapixel-Barcodescanner bietet Ihnen der HR52 Bonito Bluetooth eine Scanleistung, die in Geschwindigkeit und Präzision ihresgleichen sucht. Er liest praktisch alle 1D- oder 2D-Barcodes in jedem Zustand, einschließlich DotCode auf Tabakprodukten. Perfektioniert für präzises Zielen. Weiches weißes Licht und ein Kreuzlaser bieten die idealen Voraussetzungen, um rasch und gezielt zu scannen. Mit der Acuscan-Zieltechnologie von Newland reicht ein Druck auf den Auslöser aus, um den richtigen Barcode zu erfassen, auch wenn er von anderen Barcodes umgeben ist. Passt sich an Ihre Umgebung an. Ganz gleich, wo der Scanner in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden soll, der HR52 Bonito Bluetooth passt sich der Umgebung an. Sein Ständer kann auf freihändiges Scannen eingestellt werden, was die Arbeit an Ihrem POS optimiert und dafür sorgt, dass das Gerät immer vollständig geladen ist. Im Vorratsraum oder in Ihrem Lager kann er vertikal oder horizontal für einen einfachen Zugriff montiert werden. Langlebiges Design. Die Widerstandsfähigkeit des HR52 Bonito Bluetooth macht den Handscanner zu einer zuverlässigen Lösung. Er trotzt Stürzen aus bis zu 1,8 Meter Höhe und ist so gegen die im Alltag unvermeidlichen Stürze auf den Boden oder Stöße auf der Theke bestens gerüstet. Maximierte Mobilität. Verwenden Sie eine kabelgebundene oder eine kabellose Version des HR52 Bonito Bluetooth – je nachdem, was Ihren Bedürfnissen entspricht. Per Bluetooth 5.0 sorgt der kabellose Handscanner für die ultraschnelle drahtlose Kommunikation mit einer Dockingstation oder einem anderen Gerät (HID-Niveau). Die starke, zuverlässige Verbindung hat eine Reichweite von bis zu 50 Metern und bietet so den gesamten Tag Flexibilität am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batteriereichweite
12 h
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Breite
77.5 mm
Tiefe
95.5 mm
Höhe
172.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Alarm
Ja
Druckkontrast
20 %
Zertifizierung
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-55 - 55 °
Steigungslesewinkel
-55 - 55 °
Gierlesewinkel
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,21*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,24*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,71*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,72*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,61*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 10,00*
Zubehör
Newland
NLS-CD52
ab € 59,78*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,98*
Zubehör
Newland
NLS-STD20I-52
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.