Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Conical 0.4mm (0.016") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Conical 0.4mm (0.016") Lötspitze
Thermaltronics Conical 0.4mm (0.016") Lötspitze
Thermaltronics Conical 0.4mm (0.016") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73386314
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M6C300
EAN/GTIN:
     4895210902369
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
325 °C
Temperatur (max)
358 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
14 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M6SB276
ab € 14,66*
Zubehör
Thermaltronics
M6CH178
ab € 16,07*
Zubehör
Thermaltronics
M6CH177
ab € 10,32*
Zubehör
Thermaltronics
M6CH175
ab € 8,69*
Zubehör
Thermaltronics
M6CH176
ab € 16,32*
Zubehör
Thermaltronics
M6CH250
ab € 16,24*
Zubehör
Thermaltronics
M6CS152
ab € 16,17*
Zubehör
Thermaltronics
M6DS525
ab € 33,39*
Zubehör
Thermaltronics
M6MF375
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.