Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Chisel 90deg 3.0mm (0.12") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Chisel 90deg 3.0mm (0.12") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 90deg 3.0mm (0.12") Lötspitze
Thermaltronics Chisel 90deg 3.0mm (0.12") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73390709
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8CH180
EAN/GTIN:
     4895210904523
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
420 °C
Temperatur (max)
475 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
8.9 mm
Stärke der Spitze
3 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M8B325
ab € 7,58*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH178
ab € 17,68*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH177
ab € 14,93*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH250
ab € 14,90*
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.