Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics K75CH010 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics K75CH010 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics K75CH010 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics K75CH010 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396542
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     K75CH010
EAN/GTIN:
     4895210901096
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
11.4 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Breite
117 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
K60CH010
ab € 11,89*
Zubehör
Thermaltronics
K80CH010
ab € 11,63*
Zubehör
Thermaltronics
K75C004
ab € 13,88*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH015
ab € 11,18*
Zubehör
Thermaltronics
K75CP010
ab € 10,25*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 238,05*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-SM
ab € 241,86*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-PM
ab € 191,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.