Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP CP700 Akku 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP CP700 Akku 700 bar
LEMP CP700 Akku 700 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73402379
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25007500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Ladegerät Werkzeugakku
Compact Akkupumpe CP700 tragbar inkl.Tasche,Ladegerät,Akku,Schlauch 1,5m

Die hydraulische Akkupumpe eignet sich zum Betrieb von hydraulischen, einfachwirkenden Schneid- oder Presswerkzeugen mit 700 bar Betriebsdruck. Auf Grund ihrer Bauweise aus hochfestem Stahl oder Aluminium und einem Gehäuse aus stoßfestem glasfaserverstärktem Polyamid, ist sie extrem leicht und robust.

Technische Eigenschaften und Funktionen:
- Ein– und Ausgabeelement über I- Drive (Drehknopf)
- Doppelkolbentechnik für schnellen Vorschub und hohen Druck
- Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen
- Automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 min
- Start bzw. Vorfahren und Zurückfahren mit Fernbedienung 1,5m
- Temperaturüberwachung mit Zwangsbelüftung
- LED Anzeigen für Pressung OK, Batterie und Störung am Gerät
- Abspeichern aller Verpressungen auf internem Speicher und auslesen über USB
- Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung
- Präzise, wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischen Drucksensor
- Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung
- Vorinstallierte Standardprogramme und Möglichkeit eigene Programme zu speichern
- Schultergurt, Tragetasche, Ladegerät und Akku, sowie Schlauch und Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Großes Display zur Überwachung, Diagnose und Einstellung
- Preßverlaufkurvendarstellung im Display (Bar und Zeit)
- Fehleranzeige (Pressfehler, Temperatur, Eigendiagnose, Akku …)
- Anzeige Istdruck – Solldruck
- Servicedaten
- Förderleistung: 0,1l/min - 1,1l/min ( Druckgrenze 100 bar )
- Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)
- Einsatzbereich: -20°C / +55°C Dauerbetrieb
- Ölmenge: ca. 750 ml Hydrauliköl Shell TELLUS S2-V15
- Akku: Li-Ionen Akku 18,0 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige,
Ladezeit ca. 60 min
- Gewicht: ca. 4,6 kg (Gerät mit Akku)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
3 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Merkmale
Operationsdruck
700 bar
Gehäusefarbe
Mehrfarbig
Temperaturüberwachung
Ja
Schlauchlänge
1.5 m
Pumpenfördermenge
1.1 l/min
Fernbedienung enthalten
Ja
Eingebautes Display
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.968,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.141,41*
€ 3.738,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.107,78*
€ 3.698,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.006,88*
€ 3.578,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.973,25*
€ 3.538,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,44*
€ 3.532,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.