Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL088 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73406191
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL088
EAN/GTIN:
     4260052187326
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Der weiße Shadow Wings 2 120mm bietet flüsterleisen Betrieb sowie zuverlässige Kühlung bei einer geringen Drehzahl.

FLÜSTERLEISER BETRIEB
Die Lüfterblätter der Shadow Wings 2 120mm White wurden für maximalen Luftstrom optimiert und sorgen so für flüsterleisen Betrieb bei solider Kühlung. Selbst bei maximaler Drehzahl von 1.100 rpm liegt der Betrieb bei max. 15,7 dB(A). Die perfekte Wahl für alle, die höchsten Wert auf Geräuschlosigkeit in Ihrem PC legen.

ANTI-VIBRATIONS-KONZEPT
An allen 4 Ecken angebrachte Anti-Vibrations-Befestigungen minimieren die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse. Zusätzlich ist der Lüfter mit einem gummierten Rahmen ausgestattet, der unterstützend sicherstellt, dass Vibrationen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIE
Der Shadow Wings 2 120mm White Lüfter steht für einen besonders zuverlässigen Betrieb. Dieser wird durch das Rifle-Lager sichergestellt, das eine sehr lange Lebensdauert von bis zu 80.000 Stunden verspricht.

PUSH-PIN BEFESTIGUNG
Durch das Shadow Wings 2 Anti-Vibrations-Installationssystem geht die Montage des Lüfters spielend leicht. Die Push-Pins ermöglichen eine sichere und sehr schnelle Installation ohne Schrauben.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.44 W
Spannung
6 - 12 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Sicherheitsstrom
0.12 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
131 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
152 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
CE, TÜV, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
15.7 dB
Maximaler Luftstrom
38.5 cfm
Luftstrom
65 m³/h
Maximum Luftdruck
0.82 mmH2O
Lagertyp
Gewehrlager
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter be quiet, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.