Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Dörr 485121 Waffenkoffer/-tasche Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73407862
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     485121
EAN/GTIN:
     4000461094361
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
dörr waffenkoffer
waffenkoffer
Stabiler Koffer für den sicheren und legalen Transport von Waffen. Der Schaumstoff kann individuell und exakt auf die Waffe (oder anderes Transportgut) zugeschnitten werden. Schaumstoff herausnehmbar, 3-stellige Zahlenschlösser, inklusive Trageriemen und Messer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Messer enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
320 x 110 x 450 mm
Breite
350 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
2420 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Material innen
Schaum
Verschließbar
Ja
Kombinationsschlösser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.