Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44444 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73414968
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
  • besonders für große Katzen geeignet
    - mit sehr hochwertigem Plüsch-Bezug/Webstoff (Polyester)
    - Stämme mit extra dickem Natursisal umwickelt
    - Kuschelbett mit gepolstertem Rand
    - Höhle mit Plüsch/Fleece (Polyester) ausgestattet
    - mit Wendekissen: Handwäsche
    - gepolsterte Liegeplatten
Weitere Informationen:
Waschen
Waschtyp
Maschinenwäsche
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1280 mm
Merkmale
Typ
Turm Haustier-Bett
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Haustiertyp
Katze
Produktfarbe
Braun, Grau, Weiß
Form
andere
Färbung
Monochromatisch
Material Bettabdeckung
Plüsch
Füllmaterial
Polyester / Fleece
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.