Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
TRIXIE 44676 Hunde-/Katzenbett Turm Haustier-Bett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73414985
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
  • besonders für große Katzen geeignet
    - mit sehr hochwertigem Plüsch-Bezug (Polyester)
    - Stamm mit extra dickem Natursisal umwickelt
    - Kuschelbett mit gepolstertem Rand
    - mit befestigtem Wendekissen: Handwäsche
    - dicke, schwere Bodenplatte
    - mit extra dickem Spieltau aus Sisal
Weitere Informationen:
Waschen
Waschtyp
Handwäsche
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Typ
Turm Haustier-Bett
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Haustiertyp
Katze
Produktfarbe
Grau
Form
andere
Färbung
Monochromatisch
Material Bettabdeckung
Plüsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.