Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415278
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40201-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Der tesa® Aluxx Ablagekorb ist mit seinem extra tiefen Boden und der rechteckigen Form überaus praktisch. Duschgel, Shampoo und andere Duschutensilien haben in ihm einen sicheren Halt. Dank der patentierten Klebelösung können Sie den Duschkorb ohne Bohren befestigen, am besten in der Dusche oder über der Badewanne. Sie können das schicke Badaccessoire jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK43-2) sogar wiederverwenden. Das Design des Duschkorbs könnte man als dezent-elegant bezeichnen. Mit seinen glänzenden Oberflächen ist er ein echter Blickfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
1
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40206-00000
ab € 30,24*
Zubehör
tesa
40207-00000
ab € 18,26*
Zubehör
tesa
40200-00000
ab € 20,49*
Zubehör
tesa
40345-00000-00
ab € 15,29*
Zubehör
tesa
40349-00000-01
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.