Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7300-0302 Werkzeug-Schlüsselband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7300-0302 Werkzeug-Schlüsselband
Gamber-Johnson 7300-0302 Werkzeug-Schlüsselband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73465812
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7300-0302
EAN/GTIN:
     0041898991599
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einziehbares Schlüsselband
Maximales Lastgewicht
1.36 kg
Produktfarbe
Schwarz
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Länge (mm)
1820 mm
Gewicht
454 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.