Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Axagon EEM2-UG2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74261762
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     EEM2-UG2
EAN/GTIN:
     8595247904287
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Super schnelle externe Box AXAGON EEM2-UG2 mit USB 3.2 Gen 2 Schnittschtelle ist für NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten bestimmt.

Durch die neueste USB-Schnittstelle kann man die Geschwindigkeit von modernen M.2 SSD-Festplatten genießen. Die schnelle USB 3.2 Gen Schnittstelle ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gb/s. Der beidseitige USB-C-Anschluss ermöglicht einen bequemen Anschluss. Die externe M.2 Box unterstützt auch weitere moderne Funktionen, wie z.B. TRIM.

In der externen Box können NVMe M.2 SSD-Festplatten mit Maßen von bis zu 22 x 80 mm eingesetzt werden. Die Box hat keine Kapazitätsbeschränkung bei SSD-Festplatten. Die M.2-Karten können einseitig oder doppelseitig ausgeführt sein.

Die Kühlung der M.2 SSD-Festplatte wird durch das Alugehäuseund wärmeleitenden Platten gefördert.

Durch das Einlegen der M.2 SSD-Festplatte in diese Box kann auf einfache Art und Weise eine kompakte externe Festplatte geschaffen werden. Die Box kann sowohl mit Computern und Laptops als auch mit OTG-fähigen Mobilgeräten und Tablets verwendet werden.

Eingang:
• USB 3.2 Gen 2 / SuperSpeed+ USB s rychlostí až 10 Gbit/s,
• Anschluss über reversible Micro USB Typ C Female Stecker.

Unterstütze Geräte:
• NVMe M.2 SSD-Festplatten,
• für Karten im Format M-Key oder B+M-Key bestimmt,
• NGFF 75-Pin B-Key Slot für NVMe M.2 Festplatten.

Weitere Eigenschaften:
• Kompatibilität mit USB 3.2 Gen 2, Rückwärtskompatibilität mit USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 und USB 2.0.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).
• Unterstützung von M-Key oder B+M-Key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD -Festplatten ohne obere Kapazitätsgrenze.
• Unterstützung von M.2-Festplatten mit folgenden Maßen - 2242, 2260, 2280 mm.
• Unterstützung von ein- sowie doppelseitigen M.2 SSD-Festplatten.
• Entspricht der PCI Express Base Spezifikation Revision 3.1a.
• Entspricht der NVM Express 1.3 Spezifikation.
• Entspricht der USB Mass Storage Class Spezifikation.
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Box ist durch die angewandte USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle gegeben (theoretisch bis zu 10 Gbit/s).
• Tatsächlichedurchlässigkeit / ist Übertragungsgeschwindigkeit der Box ist um die 1000 MB/s (1 GB/s) ergibt sich aus den Grenzen der USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI) für schnellere Datenübertragung im Windows 8 und neueren.
• Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit.
• Unterstützung von Booten aus SSD in der externen Box.
• Das Gerät kann dank der Unterstützung von Hot Plug während des Betriebs angeschlossen werden.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Schlafmodus Unterstützung-Einschlafen nach 5 Minuten Inaktivität.
• Stromversorgung über den BUS bis zu 900 mA aus einem USB-Port ist in allen Fällen vollkommen ausreichend.
• Dezent leuchtende blaue LED zeigt Anschluss an einen USB-Port des Computers (leuchtet dauerhaft) und Datenübertragung (blinkt) an.
• Robustes Alugehäuse fördert die Kühlung der M.2 SSD-Festplatte.
• Die höhere Oberflächentemperatur der Box ist kein Mangel - dank des Aluminiumkörpers wird die beim Betrieb der Festplatte entstehende Wärme besser abgeführt und an die Umgebung abgegeben.
• Anschluss über USB 3.2 Gen 2 Typ C Female Stecker.
• USB-Kabel Typ C Männchen / USB Male Typ C 22 cm ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Daten:
• Maße der externen Box 115 x 39 x 11 mm.
• Gewicht der externen Box nur 43 g (ohne USB-Kabel und M.2 SSD-Festplatte).

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher, Android (Unterstützung durch Betriebssystem und Geräte erforderlich).
• Anm.: Bei Windows 7 ist die Unterstützung von diesem Betriebssystem mit dem Hersteller der M.2 SSD-Festplatte zu besprechen.

Die Verpackung enthält:
• USB 3.2 Gen 2 externe Box für NVMe M.2 SSD,
• USB Typ C - Typ Kabel 22 cm lang,
• Montagematerial und Schraubendreher,
• gedruckte Installationsanleitung EN/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
• in einer Kartonschachtel verpackt, mit übersichtlich angeführten Parametern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
43 g
Kabellänge
0.22 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.