Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74287969
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS305PP-100PES
EAN/GTIN:
     606449142433
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
NETGEAR stellt auf der IFA den kostengünstigsten unmanaged 5-Port-Gigabit-Ethernet-PoE + -Switch mit einem Gesamtbudget von 83 W für Privathaushalte, kleine Büros oder kleine Konferenzräume vor.

Mit seinem eleganten und robusten Metallgehäuse, dem lüfterlosen Design und der Positionierung auf dem Desktop oder an der Wand ist der GS305PP das ideale Upgrade für jedes Netzwerk, um 4 PoE + -Geräte einfach zu Hause oder im Büro zu installieren.

Es wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Router oder Modem hergestellt, um sofort 4 Kabelverbindungen für eine blockierungsfreie Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Verbindung zu den PoE + -Geräten hinzuzufügen.

Kostengünstiger Plug-and-Play-Switch mit 5 Anschlüssen und hoher Leistung zum günstigsten Preis für PoE-Bereitstellungen mit 83 W (PoE + mit 4 Anschlüssen)

Warum GS305PP? - Geschwindigkeits- und Leistungsbedarf. Dieser Wechsel wird sehr bald in Millionen von Unternehmen stattfinden

Robust mit hochwertigem Metallgehäuse

Einzigartige NETGEAR-Technologie - Gleicht die PoE-Leistung automatisch basierend auf den Geräteanforderungen unabhängig von der erkannten PoE-Klasse aus. Liefert die Leistung, die das Gerät benötigt (5 W, 15 W, 22,1 W, 30 W…)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
83 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
6710127 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
304 BTU/h
Energie
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.66 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.89 W
Stromverbrauch (max.)
88.89 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
1.448 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
128 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1300 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.