Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS-M-64.1.1 Versorgungsnetztransformator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS-M-64.1.1 Versorgungsnetztransformator Schwarz
ABB PS-M-64.1.1 Versorgungsnetztransformator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74290133
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG510001R0011
EAN/GTIN:
     4016779941839
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
AC-Eingang
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,08*
€ 541,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.